Zeskantbouten en -schroeven
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
Bouten
Zeskantbouten en -schroeven
01097
01097.160.060
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
Zeskantbout met kleine kop, korte conische tap DIN 564 Staal Blank 22H M16X60
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
22H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M16
Lengte
60 mm
Merken
Fabory
Klasse
22H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
99.8
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M16
D (mm)
12
dp
12
k
11
L (mm)
60
P
2
s
19
z2
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
564
Artikelnummers
Artikelnummer
01097.160.060
EAN
8717077292932
UBB
500650784829
UNSPSC
31162400