text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout met kleine kop, lange tap en ondersnijding DIN 561 Ri Staal Blank 22H M8X20


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Spoed (P) 1.25
Merken Fabory
Klasse 22H
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 20 mm
Spoed (P) 1.25
Merken Fabory
Klasse 22H
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 9.94
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
dg 6
dp(max.) 5.5
g2 4.4
k 6
L (mm) 20
P 1.25
s 10
z2(min.) 4

Normeringen

DIN 561-Ri

Artikelnummers

Artikelnummer 01090.080.020
EAN 8717077269958
UBB 500647903920
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.