text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout met kleine kop, lange tap en ondersnijding DIN 561 Ri Staal Blank 22H M6X12

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Spoed (P) 1
Merken Fabory
Klasse 22H
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop

Specificaties

Diameter M6
Lengte 12 mm
Spoed (P) 1
Merken Fabory
Klasse 22H
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M6
dg 4.4
dp(max.) 4
g2 3.5
k 5
L (mm) 12
P 1
s 8
z2(min.) 3

Normeringen

DIN 561-Ri

Artikelnummers

Artikelnummer 01090.060.012
EAN 8717077269897
UBB 500647903359
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.