Zeskantbouten en -schroeven
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Bouten
Zeskantbouten en -schroeven
01090
01090.240.060
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
Zeskantbout met kleine kop, lange tap en ondersnijding DIN 561 Ri Staal Blank 22H M24X60
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
Diameter
Lengte
Spoed (P)
3
Merken
Fabory
Klasse
22H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M24
Lengte
60 mm
Spoed (P)
3
Merken
Fabory
Klasse
22H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
281
HS- en goederencode
7318158880
Afmetingen
d-D
M24
dg
19.6
dp(max.)
18
g2
10.5
k
17
L (mm)
60
P
3
s
30
z2(min.)
12
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
561-Ri
Artikelnummers
Artikelnummer
01090.240.060
EAN
8717077270411
UBB
500647908556
UNSPSC
31161620
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen