text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout ISO 4014 Staal Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie 8.8 M24X90

Numéro d'article
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal

Spécifications

Diameter M24
Lengte 90 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie
Draadsoort Metrische schroefdraad

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 90
P 3
s 36

Normes

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112

Numéros d'articles

Numéro d'article 01224.240.090
EAN 8717077233508
UBB 500648278488
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.