Nedtrain Oud
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
Bouten
Zeskantbouten en -schroeven
23015
23015.300.140
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal 25CrMo4+QT Blank voor drukvaten M30X140
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
25CrMo4+QT
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
M30
Lengte
140 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
25CrMo4+QT
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
957.14
Info
Goedgekeurd voor gebruik volgens de PED (Pressure Equipment Directive).
Certificaat EN 10204 3.1 op aanvraag beschikbaar (tegen vergoeding).voor drukvaten
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
140
P
3.5
s
46
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
ISO
4014
Artikelnummers
Artikelnummer
23015.300.140
EAN
8717077222656
UBB
500648384567
UNSPSC
31161620
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model