text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M36X310


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M36
Lengte 310 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2830
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 84
b (min.): L>200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
d-D M36
k 22.5
L (mm) 310
P 4
s 55

Normeringen

DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
NF E25-112
ISO 4014

Artikelnummers

Artikelnummer 01000.360.310
EAN 8717077006980
UBB 500644584384
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.