text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M24X310


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M24
Lengte 310 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1185
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 310
P 3
s 36

Normeringen

NF E25-112
NEN 1555
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Artikelnummers

Artikelnummer 01000.240.310
EAN 8717077006478
UBB 500644579277
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.