Zeskantbouten en -schroeven
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
Bouten
Zeskantbouten en -schroeven
01000
01000.220.210
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M22X210
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M22
Lengte
210 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
690
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
56
b (min.): L
200mm
69
b (min.): L≤125mm
50
d-D
M22
k
14
L (mm)
210
P
2.5
s
32
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
NF
E25-112
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.220.210
EAN
8717077006393
UBB
500644578444
UNSPSC
31161620
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model