text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M16X430


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 430 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 706
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 430
P 2
s 24

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014

Artikelnummers

Artikelnummer 01000.160.430
EAN 8717077006102
UBB 500644575549
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.