text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M14X310


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M14
Lengte 310 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 372
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 310
P 2
s 22

Normeringen

DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
NF E25-112

Artikelnummers

Artikelnummer 01000.140.310
EAN 8717077005983
UBB 500644574302
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.