text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M24X310


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M24
Lengte 310 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1185
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 310
P 3
s 36

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
NEN 1555
DIN 931

Artikelnummers

Artikelnummer 04100.240.310
EAN 8717077016866
UBB 500644679754
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.