text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M20X310


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M20
Lengte 310 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 818
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 310
P 2.5
s 30

Normeringen

NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 04100.200.310
EAN 8717077016569
UBB 500644676784
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.