text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskant verbindingsmoer hoog Roestvaststaal (RVS) A2 50 M6X40


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 50
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Klasse 50
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 19.5
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
m 40
P 1
s 10

Artikelnummers

Artikelnummer 51101.060.040
EAN 8715492027399
UBB 500696139798
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.