text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskant tapbout UNC ASME B18.2.1 Roestvaststaal (RVS) ASTM F593 316 CW1 / CW2 1/2-13X2.1/2


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse CW1 / CW2
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 1/2 Inch
Lengte 2.1/2 Inch
Merken Fabory
Klasse CW1 / CW2
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F593 316
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse

Afmetingen

F 0.75
H 0.3125
TPI 13

Normeringen

ASME B18.2.1

Artikelnummers

Artikelnummer U55010.050.0250
EAN 8715492851536
UBB 500626000318
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.