Zeskantbouten en -schroeven
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Bouten
Zeskantbouten en -schroeven
22750
22750.127.115
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
Zeskant tapbout, zware uitvoering UNC ASTM ASME B18.2.1 Staal ASTM A193 Blank Gr.B7 1/2X115MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
Gr.B7
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
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
1/2 Inch
Lengte
115 mm
Merken
Fabory
Klasse
Gr.B7
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
13
Gewicht per stuk (g)
105
HS- en goederencode
7318158880
Afmetingen
F
0.875
H
0.34375
L (mm)
115
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.1
Artikelnummers
Artikelnummer
22750.127.115
EAN
8715492854742
UBB
500635562084
UNSPSC
31162400