Zeskantbouten en -schroeven
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
Bouten
Zeskantbouten en -schroeven
01040
01040.080.030
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
Zeskant pasbout met lang draadgedeelte DIN 609 Staal Blank 8.8 M8X30X16,6
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M8
Lengte
30 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
19.5
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b:50mm
L≤150mm
16.5
b (min.): L
150mm
21.5
b:L≤50mm
14.5
d-D
M8
ds (k6)
9
k
5.3
L (mm)
30
Lg (max.)
16.6
P
1.25
s
13
Tolerantie boorgat ø
H7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
609
Artikelnummers
Artikelnummer
01040.080.030
EAN
8717077009226
UBB
500644606732
UNSPSC
31161620
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model