Zeskantbouten en -schroeven
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
Bouten
Zeskantbouten en -schroeven
01041
01041.240.070
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
Zeskant pasbout met lang draadgedeelte DIN 609 Staal Blank 10.9 M24X70X34,8
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M24
Lengte
70 mm
Merken
Fabory
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
378
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b:50mm
L≤150mm
36.5
b (min.): L
150mm
41.5
d-D
M24
ds (k6)
25
k
15
L (mm)
70
Lg (max.)
34.8
P
3
s
36
Tolerantie boorgat ø
H7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
609
Artikelnummers
Artikelnummer
01041.240.070
EAN
8717077280328
UBB
500647902369
UNSPSC
31161620
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model