text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskant pasbout met lang draadgedeelte DIN 609 Staal Blank 10.9 M16X60X34


Objednací číslo
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Diameter M16
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 131.38
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Rozměry

b:50mmL≤150mm 27
b (min.): L150mm 32
b:L≤50mm 25
d-D M16
ds (k6) 17
k 10
L (mm) 60
Lg (max.) 34
P 2
s 24
Tolerantie boorgat ø H7

Normy

DIN 609

Čísla materiálu

Objednací číslo 01041.160.060
EAN 8717077280120
UBB 500647900389
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.