Nedtrain Oud
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
Schroeven
Zeskantkop houtschroeven
08280
08280.200.150
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
Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 20X150MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
20 mm
Lengte
150 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
328
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
20
k
13
L (mm)
150
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
571
NF
E25-607
NEN
2260
Artikelnummers
Artikelnummer
08280.200.150
EAN
8717077034679
UBB
500645410506
UNSPSC
31161508
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model