text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Blank 10X100MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 10 mm
Lengte 100 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 54
Info
  • Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 10
k 7
L (mm) 100
s 17

Normeringen

NF E25-607
DIN 571
NEN 2260

Artikelnummers

Artikelnummer 08085.100.100
EAN 8717077261518
UBB 500649308813
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.