text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskant houtdraadbout DIN 571 Roestvaststaal (RVS) A4 16X180MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 16 mm
Lengte 180 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 231
Info
  • Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 16
k 10
L (mm) 180
s 24

Normeringen

NF E25-607
DIN 571
NEN 2260

Artikelnummers

Artikelnummer 55900.160.180
EAN 8715494604444
UBB 500633454870
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.