Zeskantkop houtschroeven
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
Schroeven
Zeskantkop houtschroeven
51900
51900.080.050
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
Zeskant houtdraadbout DIN 571 Roestvaststaal (RVS) A2 8X50MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
8 mm
Lengte
50 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
19
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
8
k
5.5
L (mm)
50
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2260
NF
E25-607
DIN
571
Artikelnummers
Artikelnummer
51900.080.050
EAN
8715492314529
UBB
950351820473
UNSPSC
31161508
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model