text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskant houtdraadbout DIN 571 Roestvaststaal (RVS) A2 4X40MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4 mm
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 3.35
Info
  • Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
HS- en goederencode 7318110000

Afmetingen

D (mm) 4
k 2.8
L (mm) 40
s 7

Normeringen

NF E25-607
DIN 571
NEN 2260

Artikelnummers

Artikelnummer 51900.040.040
EAN 8715494598873
UBB 500633299457
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.