DIN 571 A2
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
Schroeven
Zeskantkop houtschroeven
51900
51900.120.100
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
Zeskant houtdraadbout DIN 571 Roestvaststaal (RVS) A2 12X100MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
12 mm
Lengte
100 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
83
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
12
k
8
L (mm)
100
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2260
DIN
571
NF
E25-607
Artikelnummers
Artikelnummer
51900.120.100
EAN
8715492314871
UBB
950351822941
UNSPSC
31161508
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model