text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskant flensmoer met vertanding UNC ASME B18.16.4 Roestvaststaal (RVS) ASTM F594 316 CW 1/4-20

Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse CW
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F594 316
Draadrichting Rechts

Specificaties

Diameter 1/4 Inch
Merken Fabory
Klasse CW
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F594 316
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse

Afmetingen

F (max.) 0.438
B (max.) 0.594
H (max.) 0.236
TPI 20

Normeringen

ASME B18.16.4

Artikelnummers

Artikelnummer U55108.025.0001
EAN 8715492906472
UBB 500625894737
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.