text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskant flensbout EN 1665 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M6X20

Specyfikacje

Diameter M6
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Wymiary

b (min.) 18
d-D M6
dc(max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 20
P 1
s 10

Normy

ASME ≈B18.2.3.4M
EN 1665
ISO ≈4162
DIN ≈6921

Numery artykułów

Numer artykułu 04140.060.020
EAN 8717077294448
UBB 500650799934
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.