text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskant flensbout EN 1665 Staal Blank 8.8 M8X25

Specificaties

Diameter M8
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b (min.) 22
d-D M8
dc(max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 25
P 1.25
s 13

Normeringen

EN 1665
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN ≈6921
ISO ≈4162

Artikelnummers

Artikelnummer 01087.080.025
EAN 8717077292154
UBB 500650777088
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.