Zeskantbouten en -schroeven
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
Bouten
Zeskantbouten en -schroeven
01046
01046.120.035
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
Zeskant bout met korte tap DIN 610 Staal Blank 8.8 M12X35X20,7
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
Lengte
Lk min.
20.7
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M12
Lengte
35 mm
Lk min.
20.7
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
47.3
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b:50mm
L≤150mm
17.5
b:L
150mm
22.5
b:L≤50mm
15.5
d-D
M12
ds (k6)
13
k
7.5
L (mm)
35
P
1.75
s
18
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
610
Artikelnummers
Artikelnummer
01046.120.035
EAN
8717077290808
UBB
500650763534
UNSPSC
31162400