text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfdraadvormende zeskantflensbout din 7500d DIN 7500 D Staal Elektrolytisch verzinkt M4X16


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.52
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
dc(max.) 8.8
k (max.) 4.1
L (mm) 16
P 0.7
s 7

Normeringen

DIN ≈7500-1-DE

Artikelnummers

Artikelnummer 27000.040.016
EAN 8717077322493
UBB 500651080326
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.