Schroeven
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
Schroeven
Zelfdraadvormende schroeven metrisch
51331
51331.030.016
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
Zelfdraadvormende verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A2 M3X16
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
M3
Lengte
16 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.64
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M3
dk(max.)
5.6
k (max.)
1.65
L (mm)
16
No. kruisgleuf
1
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈7500-1-NE Z
Artikelnummers
Artikelnummer
51331.030.016
EAN
8712423016484
UBB
500654322758
UNSPSC
31162400