Zelfdraadvormende schroeven metrisch
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
Schroeven
Zelfdraadvormende schroeven metrisch
26550
26550.030.012
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
Zelfdraadvormende bolcilinderschroef met kruisgleuf Staal Elektrolytisch verzinkt D7500 M3X12
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
M3
Lengte
12 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.88
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M3
dk(max.)
6
k (max.)
2.52
L (mm)
12
No. kruisgleuf
1
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈7500-1-CE Z
Artikelnummers
Artikelnummer
26550.030.012
EAN
8717077252110
UBB
500649036984
UNSPSC
31162400