Snijdende schroeven
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
Schroeven
Snijdende schroeven
27160
27160.040.030
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
Zelfdraadsnijdende verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 7516 DE-H Staal Elektrolytisch verzinkt M4X30
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
M4
Lengte
30 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
3.02
Info
De voorboordiamer Drill ø (H11) is een richtlijn voor materiaal met gemiddelde sterkte. Voor zachte of dunne materialen kan gekozen worden voor een kleiner gat, voor harde of dikke materialen voor een groter gat. Het wordt aanbevolen om de exacte diameter te selecteren op basis van tests.
De inschroeflengte mag in geen geval groter zijn dan tweemaal de nominale schroefdiameter.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M4
dk
8.4
Boor ø (H11)
3.6
k (max.)
2.7
L (mm)
30
No. kruisgleuf
2
P
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7516-DE H
Artikelnummers
Artikelnummer
27160.040.030
EAN
8715492951113
UBB
950352385914
UNSPSC
31161507
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model