text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 Staal Inzetgehard Elektrolytisch verzinkt M6X10


Artikelnummer
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch Inzetgehard
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.53
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 10 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch Inzetgehard
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.53
Info
  • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 M6
d2 10
Boordiepte (min.) 13
L (mm) 10
P (d1) 1
P (d2) 1.5

Artikelnummers

Artikelnummer 71571.060.010
EAN 8717077789517
UBB 500693873688
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.