Draadinserts
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
Draadreparatie & inserts
Draadinserts
71571
71571.120.022
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
Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 Staal Inzetgehard Elektrolytisch verzinkt M12X22
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
Inzetgehard
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
11.37
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
Lengte
22 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
Inzetgehard
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
11.37
Info
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
M12
d2
16
Boordiepte (min.)
26
L (mm)
22
P (d1)
1.75
P (d2)
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
71571.120.022
EAN
8717077789579
UBB
500693874264
UNSPSC
31162802
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie