Nedtrain Oud
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
Moeren
Borgmoeren
12348
12348.070.001
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt |8| M7
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
Fabory
Klasse
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M7
Merken
Fabory
Klasse
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
3
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M7
h
7.5
P
1
s
11
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-412
ISO
≈10511
DIN
985
Artikelnummers
Artikelnummer
12348.070.001
EAN
8717077067677
UBB
500645170431
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model