text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M16


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 32
HS- en goederencode 7318163990

Afmetingen

d-D M16
h 16
P 2
s 24

Normeringen

DIN 985
NF E25-412
ISO ≈10511

Artikelnummers

Artikelnummer 53730.160.001
EAN 8715494514798
UBB 500621932762
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.