text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Roestvaststaal (RVS) A2 Rechts M17

Artikelnummer 51730.170.001
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Zelfborgende RVS moeren kunnen vreten in de schroefdraad en daarmee een verhoogde kans op productbreuk veroorzaken.
  • Het is aan te raden om dit type moeren te behandelen met een wrijvingsverlager of een anti-vreet pasta te gebruiken.

Specificaties

Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Zelfborgende RVS moeren kunnen vreten in de schroefdraad en daarmee een verhoogde kans op productbreuk veroorzaken.
  • Het is aan te raden om dit type moeren te behandelen met een wrijvingsverlager of een anti-vreet pasta te gebruiken.

Normeringen

NF E25-412
DIN 985
ISO 10511

Artikelnummers

Artikelnummer 51730.170.001
EAN 8715492050687
UBB 500696124683
UNSPSC 31161727
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.