text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring, type NTU UNC ASME B18.16.6 Roestvaststaal (RVS) ASTM F594 304 CW 1.-8

Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse CW
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F594 304
Draadrichting Rechts

Specificaties

Diameter 1 Inch
Merken Fabory
Klasse CW
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F594 304
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 8

Afmetingen

A 1.627
C 0.922

Normeringen

ASME B18.16.6

Artikelnummers

Artikelnummer U51705.100.0001
EAN 8717077394612
UBB 500621341972
UNSPSC 31161716

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.