Borgmoeren
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
Moeren
Borgmoeren
U12423
U12423.037.0001
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring, type NTM/NTE UNC ASME B18.16.6 Staal ASME B18.16.6 Elektrolytisch verzinkt Gr.N2 3/8-16
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
Diameter
Merken
Fabory
Klasse
Gr.N2
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASME B18.16.6
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
Diameter
3/8 Inch
Merken
Fabory
Klasse
Gr.N2
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASME B18.16.6
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
16
Info
Nummermaat diameters (#) zijn type NTM borgmoeren, de overige diameters zijn type NTE borgmoeren.
Afmetingen
A
0.564
C
0.281
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.16.6
Artikelnummers
Artikelnummer
U12423.037.0001
EAN
8717077382381
UBB
500621098432
UNSPSC
31161716