Borgmoeren
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
Moeren
Borgmoeren
12510
12510.200.001
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring, hoge uitvoering ISO 7040 Staal Elektrolytisch verzinkt 8 M20
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
Diameter
Toon alle diameters
Merken
Fabory
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M20
Merken
Fabory
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
68
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M20
h (max.)
22.8
P
2.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7040
DIN
6924
Artikelnummers
Artikelnummer
12510.200.001
EAN
8717077312487
UBB
500650979536
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen