text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer laag met kunststof ring ISO 10511 Staal Verzinkt, dikke Cr3+passivatie 04 M5


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 040
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Merken Fabory
Klasse 040
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.09
HS- en goederencode 7318166090

Afmetingen

d-D M5
h (max.) 5
P 0.8
s 8

Normeringen

ISO 10511

Artikelnummers

Artikelnummer 12305.050.001
EAN 8717077311213
UBB 500650966822
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.