text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer laag met kunststof ring ISO 10511 Staal Elektrolytisch verzinkt 04 M10


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 040
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Klasse 040
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 7.08
HS- en goederencode 7318166090

Afmetingen

d-D M10
h (max.) 8.56
P 1.5
s 16

Normeringen

ISO 10511

Artikelnummers

Artikelnummer 12301.100.001
EAN 8717077311107
UBB 500650965758
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.