text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal ISO 7042 Staal Zink flake Cr(VI) vrij - ISO 10683 480h NSS, met smeermiddel 8 M16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 35.39

Afmetingen

d-D M16
h (max.) 16.4
P 2
s 24

Normeringen

DIN 6925
ISO 7042

Artikelnummers

Artikelnummer 12923.160.001
EAN 8717077312951
UBB 500650984239
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.