text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal autofreiné tout métal ISO 7042 Acier Galvanisé à chaud 8 ISO métrique M8


Položka č.
Diamètre
Marque Fabory
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Diamètre M8
Marque Fabory
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 5.9
Info
  • Les écrous galvanisés à chaud ISO métrique sont fabriqués avec la classe de tolérance de filetage 6H et accouplés avec des pièces filetées extérieures (boulons, tiges filetées) qui sont fabriquées avec la classe de tolérance de filetage 6az avant revêtement.
  • Lorsque le filetage de l'écrou est taraudé après galvanisation, les filets ne sont pas revêtus. La résistance à la corrosion n'est cependant pas influencée de manière désavantageuse car le filetage sera protégé par la couche de zinc de la pièce correspondante.ISO métrique
Code Douanier 7318166090

Rozmery

d-D M8
h (max.) 8
P 1.25
s 13

Normy

ISO 7042
DIN 6925

Čísla materiálu

Položka č. 12921.080.001
EAN 8717077312869
UBB 500650983322
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.