text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal ISO 7042 Staal Elektrolytisch verzinkt 10 M12


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Merken Fabory
Klasse 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 14.5
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
h (max.) 12
P 1.75
s 18

Normeringen

ISO 7042
DIN 6925

Artikelnummers

Artikelnummer 12930.120.001
EAN 8717077312999
UBB 500650984643
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.