Moeren
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
Moeren
Borgmoeren
52915
52915.100.001
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
Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal DIN 980V Roestvaststaal (RVS) A8 (1.4529) M10
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A8 (1.4529)
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M10
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A8 (1.4529)
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.05
Info
HCR (
Hoog Corrosie Resistent
) materiaal 1.4529 is een zogenaamd super austenitisch RVS.
Het biedt uitstekende bescherming tegen chloride spanningscorrosie en tegen lokale verschijnselen als put- of spleetcorrosie.
Dit materiaal is geclassificeerd in de hoogste corrosieklasse CRC V (zeer sterk, EN 1993-1-4) voor componenten en verbindingselementen.
Verbindingselementen van 1.4529 zijn daarom uitermate geschikt voor applicaties in zwembaden en tunnels.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M10
h (max.)
10
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7042
NEN
2452
BS
4929-1
NF
E25-410
DIN
980-V
Artikelnummers
Artikelnummer
52915.100.001
EAN
8715492003515
UBB
500695126358
UNSPSC
31161727