Machineschroeven
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
Schroeven
Machineschroeven
55303
55303.020.003
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
Verzonken schroef met T-ster DIN ≈965 A Roestvaststaal (RVS) A4 M2X3
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
M2
Lengte
3 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.101
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M2
Schroefdraadlengte (min.)
15
dk(max.)
3.8
Voldraad als L ≤
16
k (max.)
1.2
L (mm)
3
P
0.4
Sleutel
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈965
ISO
≈14581
NF
≈E25-119-1
Artikelnummers
Artikelnummer
55303.020.003
EAN
8715494137348
UBB
500571436905
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model