text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborende zeskantkraagbout DIN 7504 K Roestvaststaal (RVS) A2 ST4,8X50MM

Specifications

Diameter 4.8 mm
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Max. klemlengte KL = L - L1.

Dimensions

dc 10.5
D (mm) 4.8
k (max.) 4.45
L (mm) 50
L1 ≈ 8
P 1.6
s 8

Standards

DIN 7504-K
ISO 15480

Article numbers

Article number 51338.048.050
EAN 8715494100250
UBB 500571861037
UNSPSC 31161507

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.