text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborende verzonken schroef met kruisgleuf DIN 7504 O-TX Roestvaststaal (RVS) A2 ST4,2X25MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Torx®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.2 mm
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Torx®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.3
Info
  • Max. klemlengte KL = L - L1.
HS- en goederencode 7318140

Afmetingen

D (mm) 4.2
dk 8.4
k (max.) 2.5
L (mm) 25
L1 ≈ 7
P 1.4
Sleutel 20

Normeringen

ISO 15482
DIN 7504-O TX

Artikelnummers

Artikelnummer 51337.042.025
EAN 8715494099844
UBB 500571857092
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.